{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ D. | 29 | |
Hĺbka vŕtania pre vŕtačky s indexovateľnými platničkami do | 2×D | |
Driek | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Použitie pri vŕtaní | Stredenie; vypuklý; podmienené priečne vŕtanie; Vŕtanie s presadením; šikmý výstup; Šikmé vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia rezania | MTC | |
Užitočná dĺžka L1 | 58 mm | |
Dĺžka konzolového ramena LA. | 82 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 32 mm | |
Dĺžka drieku Ls. | 60 mm | |
Maximálny limit nastavenia vmax | 1,5 mm | |
Vložte kód ISO | WOEX 05T304 | |
Vložte súpravu skrutiek | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Počet rezných hrán z | 1 | |
Celková dĺžka L | 142 mm | |
Typ výrobku | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 232298 29 | |
EAN/GTIN | 4045197677020 | |
Číslo výrobcu | 232298 29 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Vrták do plného s vymeniteľnými doštičkami kombinovaná stopka, 2×D, ⌀ DC: 29mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
314,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
424,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
334,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vložte kód ISO | WOEX 05T304 | SOGX 100408 | SOMT093608/XOMT093605 |
Nominálna⌀ D. | 29 | 29 | 29 |
Driek | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Vložte súpravu skrutiek | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 232980 4 (TX9;1,2Nm) |
Užitočná dĺžka L1 | 58 mm | 58 mm | 61 mm |
Typ výrobku | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |