{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ D. | 17 | |
Hĺbka vŕtania pre vŕtačky s indexovateľnými platničkami do | 2×D | |
Driek | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Použitie pri vŕtaní | Stredenie; vypuklý; podmienené priečne vŕtanie; Vŕtanie s presadením; šikmý výstup; Šikmé vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia rezania | MTC | |
Užitočná dĺžka L1 | 34 mm | |
Dĺžka konzolového ramena LA. | 58 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 20 mm | |
Dĺžka drieku Ls. | 50 mm | |
Maximálny limit nastavenia vmax | 0,5 mm | |
Vložte kód ISO | WOEX 030204 | |
Vložte súpravu skrutiek | 239700 6IP (0,6 Nm) | |
Počet rezných hrán z | 1 | |
Celková dĺžka L | 108 mm | |
Typ výrobku | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 232298 17 | |
EAN/GTIN | 4045197676399 | |
Číslo výrobcu | 232298 17 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Vrták do plného s vymeniteľnými doštičkami kombinovaná stopka, 2×D, ⌀ DC: 17mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
287,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
366,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
287,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán z | 1 | 1 | 1 |
Hĺbka vŕtania pre vŕtačky s indexovateľnými platničkami do | 2×D | 2×D | 2×D |
Vložte kód ISO | WOEX 030204 | SOGX 060305 | SOMT06T205/XOMT06T204 |
Dĺžka drieku Ls. | 50 mm | 50 mm | 56 mm |
Vložte súpravu skrutiek | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | 232980 2 (TX7;0,8Nm) |
Užitočná dĺžka L1 | 34 mm | 34 mm | 37 mm |
Dĺžka konzolového ramena LA. | 58 mm | 51 mm | 53 mm |