{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitý-⌀ D | 14 | |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 2×D | |
Stopka | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Použite vrtáka | Stredenie; vypuklý; podmienené priečne vŕtanie; Vŕtanie s presadením; šikmý výstup; Šikmé vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | MTC | |
Úžitková dĺžka L1 | 28 mm | |
Dĺžka previsu LA | 52 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 50 mm | |
Maximálna hranica prestavenia Vmax | 0,5 mm | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WOEX 030204 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239700 6IP (0,6 Nm) | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Celková dĺžka L | 102 mm | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 232298 14 | |
EAN/GTIN | 4045197676368 | |
Číslo výrobcu | 232298 14 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Vrták do plného s vymeniteľnými doštičkami kombinovaná stopka, 2×D, ⌀ DC: 14mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
287,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
349,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
274,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 1 | 1 | 1 |
Použite vrtáka | Stredenie; vypuklý; podmienené priečne vŕtanie; Vŕtanie s presadením; šikmý výstup; Šikmé vŕtanie | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienečne strediace vŕtanie; podmienené strediace vŕtanie |
Stopka | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ stopky Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 5IP (0,38 Nm) | 232980 1 (TX6;0,4Nm) |
Úžitková dĺžka L1 | 28 mm | 28 mm | 31 mm |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |