{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitý-⌀ D | 15 | |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 4×D | |
Stopka | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Použite vrtáka | Stredenie; vypuklý; podmienené priečne vŕtanie; Vŕtanie s presadením; šikmý výstup; Šikmé vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | MTC | |
Úžitková dĺžka L1 | 60 mm | |
pre ⌀ palca | 19/32 palec | |
Dĺžka previsu LA | 84 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 50 mm | |
Maximálna hranica prestavenia Vmax | 0,5 mm | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WOEX 030204 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239700 6IP (0,6 Nm) | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Celková dĺžka L | 134 mm | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 232310 15 | |
EAN/GTIN | 4045197551283 | |
Číslo výrobcu | 232310 15 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Vrták do plného s vymeniteľnými doštičkami kombinovaná stopka 15
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
383,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
455,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
316,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 1 | 1 | 1 |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WOEX 030204 | SOGX 050204 | SOMT05T204/XOMT05T204 |
Menovitý-⌀ D | 15 | 15 | 15 |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 5IP (0,38 Nm) | 232980 1 (TX6;0,4Nm) |
Úžitková dĺžka L1 | 60 | 60 | 63 |
Dĺžka previsu LA | 84 | 74 | 79 |