{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitý-⌀ D | 30 | |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 4×D | |
Stopka | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Použite vrtáka | Stredenie; vypuklý; podmienené priečne vŕtanie; Vŕtanie s presadením; šikmý výstup; Šikmé vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | MTC | |
Úžitková dĺžka L1 | 120 mm | |
Dĺžka previsu LA | 149 mm | |
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 60 mm | |
Maximálna hranica prestavenia Vmax | 1,25 mm | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WOEX 05T304 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Celková dĺžka L | 209 mm | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 232310 30 | |
EAN/GTIN | 4045197552945 | |
Číslo výrobcu | 232310 30 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vrták do plného s vymeniteľnými doštičkami kombinovaná stopka 30
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
436,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
552,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
380,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 1 | 1 | 1 |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 4×D | 4×D | 4×D |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WOEX 05T304 | SOGX 100408 | SOMT110408/XOMT110406 |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) |
Úžitková dĺžka L1 | 120 mm | 120 mm | 123 mm |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Dĺžka previsu LA | 149 mm | 143 mm | 150 mm |