Vrták do plného s vymeniteľnými doštičkami kombinovaná stopka, 4×D, ⌀ DC: 24mm

Č. pol.: 232310 24
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
  • Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do: 4×D
  • Stopka: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Použite vrtáka: Stredenie; vypuklý; podmienené priečne vŕtanie; Vŕtanie s presadením; šikmý výstup; Šikmé vŕtanie
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: MTC

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitý-⌀ D 24
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do 4×D
Stopka DIN 6535 HE, DIN 6595
Použite vrtáka Stredenie; vypuklý; podmienené priečne vŕtanie; Vŕtanie s presadením; šikmý výstup; Šikmé vŕtanie
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania MTC
Úžitková dĺžka L1 96 mm
Dĺžka previsu LA 120 mm
⌀ stopky Ds 25 mm
Dĺžka stopky Ls 56 mm
Maximálna hranica prestavenia Vmax 0,5 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WOEX 040304
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 239700 6IP1 (1,0 Nm)
Počet rezných hrán Z 1
Celková dĺžka L 176 mm
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 232310 24
EAN/GTIN 4045197552884
Číslo výrobcu 232310 24

Popis

Prevedenie:

Vysoká stabilita a najvyššia spoľahlivosť procesu.

Použitie:

Na stacionárne a rotačné použitie.
Na vŕtanie bez vzniku rýh pri spätnom chode a vysokú rozmerovú presnosť (cca ±0,1 mm).
Vhodné aj na stroje s nízkym výkonom pohonu. Špeciálne pre MTC (Multi Task Cutting) na novej generácii sústružníckych/frézovacích centier (MTM).

Vhodné pro:

Otočné platničky WOEX 040304.

Poznámka:

POZOR!
Pri prevŕtaní jeden kotúč odpadá.
Pri otáčajúcich sa obrobkoch vzniká nebezpečenstvo úrazu.
Vykonajte, prosím, potrebné ochranné opatrenia.
Stupňovité nástroje do 2 stupňov sa dodávajú na vyžiadanie podľa vašich špecifikácií. (Minimálne objednávané množstvo: 2 kusy).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Vrták do plného s vymeniteľnými doštičkami kombinovaná stopka, 4×D, ⌀ D<sub>C</sub>: 24mm

Vrták do plného s vymeniteľnými doštičkami kombinovaná stopka, 4×D, ⌀ DC: 24mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
407,68 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
512,72 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
355,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
629,20 €
Počet rezných hrán Z 1 1 1 2
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do 4×D 4×D 4×D 5×D
Vnútorné chladenie áno áno áno áno
Stopka DIN 6535 HE, DIN 6595 ISO 9766 ISO 9766 ABS
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 239700 6IP1 (1,0 Nm) 239700 8IP (1,3 Nm) 232980 4 (TX9;1,2Nm) 239700 8IP (1,3 Nm)
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami Vrták s vymeniteľnými doštičkami Vrták s vymeniteľnými doštičkami Vrták s vymeniteľnými doštičkami
Dĺžka previsu LA 120 mm 116 mm 121 mm 152 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka