{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitý-⌀ D | 23 | |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 4×D | |
Stopka | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Použite vrtáka | Stredenie; vypuklý; podmienené priečne vŕtanie; Vŕtanie s presadením; šikmý výstup; Šikmé vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | MTC | |
Úžitková dĺžka L1 | 92 mm | |
pre ⌀ palca | 29/32 palec | |
Dĺžka previsu LA | 116 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 56 mm | |
Maximálna hranica prestavenia Vmax | 0,5 mm | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WOEX 040304 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Celková dĺžka L | 172 mm | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 232310 23 | |
EAN/GTIN | 4045197552877 | |
Číslo výrobcu | 232310 23 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Vrták do plného s vymeniteľnými doštičkami kombinovaná stopka, 4×D, ⌀ DC: 23mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
407,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
512,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
355,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
609,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 4×D | 4×D | 4×D | 5×D |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno | áno |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WOEX 040304 | SOGX 080407 | SOMT070308/XOMT070305 | SOGX 080407 |
Menovitý-⌀ D | 23 | 23 | 23 | 23 |
Úžitková dĺžka L1 | 92 mm | 92 mm | 95 mm | 115 mm |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Dĺžka previsu LA | 116 mm | 112 mm | 116 mm | 147 mm |