{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HOLEX Pro Tap | |
Menovitý-⌀ D | 23 | |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 4×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Použite vrtáka | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienečne strediace vŕtanie; podmienené strediace vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Úžitková dĺžka L1 | 95 mm | |
Dĺžka previsu LA | 116 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 56 mm | |
Maximálna hranica prestavenia Vmax | 0,3 mm | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOMT070308/XOMT070305 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 232980 3 (TX7;0,8Nm) | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Celková dĺžka L | 172 mm | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 235010 23 | |
EAN/GTIN | 4062406253516 | |
Číslo výrobcu | 235010 23 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vrták do plného HOLEX Pro Drill s vymeniteľnými doštičkami Kombinovaná stopka 23
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
351,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
517,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Number of cutting edges Z | 1 | 1 |
Through-coolant | áno | yes |
Nominal ⌀ D | 23 | 23 |
Shank length Ls | 56 | 56 |
Pack of insert screws | 232980 3 (TX7;0,8Nm) | 239700 8IP (1.3 Nm) |
Reach L1 | 95 | 92 |
Overhang LA | 116 | 112 |