Vrták do plného s vymeniteľnými doštičkami kombinovaná stopka 28

Č. pol.: 232310 28
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
  • Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do: 4×D
  • Stopka: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Použite vrtáka: Stredenie; vypuklý; podmienené priečne vŕtanie; Vŕtanie s presadením; šikmý výstup; Šikmé vŕtanie
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: MTC

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Menovitý-⌀ D 28
    Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do 4×D
    Stopka DIN 6535 HE, DIN 6595
    Použite vrtáka Stredenie; vypuklý; podmienené priečne vŕtanie; Vŕtanie s presadením; šikmý výstup; Šikmé vŕtanie
    Vnútorné chladenie áno
    Stratégia obrábania MTC
    Úžitková dĺžka L1 112 mm
    Dĺžka previsu LA 136 mm
    ⌀ stopky Ds 32 mm
    Dĺžka stopky Ls 60 mm
    Maximálna hranica prestavenia Vmax 1,5 mm
    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WOEX 05T304
    Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 239700 8IP (1,3 Nm)
    Počet rezných hrán Z 1
    Celková dĺžka L 196 mm
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 232310 28
    EAN/GTIN 4045197552921
    Číslo výrobcu 232310 28

    Popis

    Prevedenie:

    Vysoká stabilita a najvyššia spoľahlivosť procesu.

    Použitie:

    Na stacionárne a rotačné použitie.
    Na vŕtanie bez vzniku rýh pri spätnom chode a vysokú rozmerovú presnosť (cca ±0,1 mm).
    Vhodné aj na stroje s nízkym výkonom pohonu. Špeciálne pre MTC (Multi Task Cutting) na novej generácii sústružníckych/frézovacích centier (MTM).

    Vhodné pro:

    Otočné platničky WOEX 05T304.

    Poznámka:

    POZOR!
    Pri prevŕtaní jeden kotúč odpadá.
    Pri otáčajúcich sa obrobkoch vzniká nebezpečenstvo úrazu.
    Vykonajte, prosím, potrebné ochranné opatrenia.
    Stupňovité nástroje do 2 stupňov sa dodávajú na vyžiadanie podľa vašich špecifikácií. (Minimálne objednávacie množstvo: 2 kusov).
    Formulár na podanie žiadosti nájdete v e-shope na stránke produktu v časti „Formuláre“.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka