WOEX 05T304 E INOX

Č. pol.: 232680 INOX

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    13,98 € / ks
  • Od 10 ks
    11,65 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
303 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Stratégia obrábania: MTC

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WOEX 05T304 E
    Typ HB7640
    Rezný materiál HM
    Stratégia obrábania MTC
    Posuv f 0,12 mm/ot.
    Počet výmien/rezných hrán 3
    Druh produktu Otočné rezné platničky na vŕtanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 232680 INOX
    EAN/GTIN 4045197346612
    Číslo výrobcu 232680 INOX

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    275
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    275
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    215
    INOX < 900 N/mm²
    M
    165
    INOX > 900 N/mm²
    M
    165
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    mokré maximum
     

    Popis

    Vhodné pro:

    Plný vrták GARANT s otočnými platničkami č. 232298; 232300; 232302; 232310.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka