WOEX 030204 T, HB330, Typ: UNI

Č. pol.: 232435 UNI

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    12,12 € / ks
  • Od 10 ks
    10,10 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
478 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Stratégia obrábania: MTC

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WOEX 030204 T
Typ HB330
Rezný materiál HM
Stratégia obrábania MTC
Posuv f 0,06 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán 3
Druh produktu Otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 232435 UNI
EAN/GTIN 4045197955128
Číslo výrobcu 232435 UNI

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
275
Oceľ < 750 N/mm²
P
275
Oceľ < 900 N/mm²
P
275
INOX < 900 N/mm²
M
165
INOX > 900 N/mm²
M
165
Ti > 850 N/mm²
S
80
Uni
 
mokré maximum
 

Popis

Vhodné pro:

Plný vrták GARANT s otočnými platničkami č. 232298; 232300; 232302; 232310.