{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitý-⌀ D | 38 | |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 2×D | |
Stopka | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Použite vrtáka | Stredenie; vypuklý; podmienené priečne vŕtanie; Vŕtanie s presadením; šikmý výstup; Šikmé vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | MTC | |
Úžitková dĺžka L1 | 76 mm | |
pre ⌀ palca | 1 1/2 palec | |
Dĺžka previsu LA | 115 mm | |
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 60 mm | |
Maximálna hranica prestavenia Vmax | 1,5 mm | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WOEX 06T304 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239700 10IP (2,8 Nm) | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Celková dĺžka L | 175 mm | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 232298 38 | |
EAN/GTIN | 4045197677112 | |
Číslo výrobcu | 232298 38 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Vrták do plného s vymeniteľnými doštičkami kombinovaná stopka 38
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
326,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
509,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
401,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 1 | 1 | 1 |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 2×D | 2×D | 2×D |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WOEX 06T304 | SOGX 130511 | SOMT13M510/XOMT13M506 |
⌀ stopky Ds | 32 mm | 40 mm | 40 mm |
Stratégia obrábania | MTC | HPC | HPC |
pre ⌀ palca | 1 1/2 palec | 1 1/2 palec | 1 1/2 palec |
Dĺžka previsu LA | 115 mm | 103 mm | 111 mm |