{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | SUMOCHAM | |
⌀ D | 21,5 mm | |
Typ | IC908 | |
Rezný materiál | HM | |
Uhol špičky | 138 Stupeň | |
pre veľkosť základného prvku | 21 | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,35 mm/ot. | |
Označenie výrobku ISCAR | HCP 215-IQ IC908 | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Geometria | HCP-IQ | |
Označenie výrobcu | HCP 215-IQ IC908 | |
Druh produktu | Rezná vložka na vŕtanie |
Číslo položky | 231745 21,5 | |
EAN/GTIN | 7291075333541 | |
Číslo výrobcu | 5567358 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM vymeniteľná vŕtacia hlavička HCP-IQ k7 21,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
145,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
132,83 €
78,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D | 21,5 | 21,5 |
Rezný materiál | HM | HM |
Typ | IC908 | HB3040 |
Uhol špičky | 138 | 160 |
pre veľkosť základného prvku | 21 | 21 |
Séria | SUMOCHAM | HiPer Drill |
Druh produktu | Rezná vložka na vŕtanie | Rezná vložka na vŕtanie |