{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | SUMOCHAM | |
⌀ D | 14,5 mm | |
Typ | IC908 | |
Rezný materiál | HM | |
Uhol špičky | 137 Stupeň | |
pre veľkosť základného prvku | 14 | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,26 mm/ot. | |
Označenie výrobku ISCAR | HCP 145-IQ IC908 | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Geometria | HCP-IQ | |
Označenie výrobcu | HCP 145-IQ IC908 | |
Druh produktu | Rezná vložka na vŕtanie |
Číslo položky | 231745 14,5 | |
EAN/GTIN | 7291075333404 | |
Číslo výrobcu | 5567344 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM vymeniteľná vŕtacia hlavička HCP-IQ k7 14,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
106,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
107,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D | 14,5 | 14,5 |
Rezný materiál | HM | HM |
Typ | IC908 | HB3040 |
Uhol špičky | 137 | 160 |
pre veľkosť základného prvku | 14 | 14,5 |
Séria | SUMOCHAM | HiPer Drill |
Druh produktu | Rezná vložka na vŕtanie | Rezná vložka na vŕtanie |