ISCAR SUMOCHAM vymeniteľná vŕtacia hlavička HCP-IQ k7 8,5

Č. pol.: 231745 8,5
Nový produkt
  • Minimálne množstvo objednávky 2 ks
  • Kroky objednávky: 2 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HM
  • Uhol špičky: 134

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMOCHAM
⌀ D 8,5 mm
Typ IC908
Rezný materiál HM
Uhol špičky 134 Stupeň
pre veľkosť základného prvku 8
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,16 mm/ot.
Označenie výrobku ISCAR HCP 085-IQ IC908
Počet výmien/rezných hrán 2
Povrchová úprava TiAlN
Geometria HCP-IQ
Označenie výrobcu HCP 085-IQ IC908
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 231745 8,5
EAN/GTIN 7291075333282
Číslo výrobcu 5567332

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
100
Oceľ < 750 N/mm²
P
90
Oceľ < 900 N/mm²
P
100
Oceľ < 1100 N/mm²
P
70
Oceľ < 1400 N/mm²
P
55
TOOLOX 33
H
70
TOOLOX 44
H
60
GG(G)
K
120
CuZn
N
155
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Prizmaticky brúsená rezná vložka pre presné polohovanie a stabilné lôžko. Zahnuté, radiálne dorazové plochy na výrazné zvýšenie upínacej sily v dôsledku pôsobenia rezných síl počas obrábania. Na obrábanie vŕtaním vo výrobe s vysokými rýchlosťami posuvu.
HCP-IQ
Hlavná oblasť použitia ISO P a ISO K. Najlepšia možná strediaca schopnosť, obrábanie zakrivených povrchov. Nepoužíva sa v rozťažných materiáloch.

Poznámka:

Rezné hodnoty platia pre základný prvok 5×D. Pilotné otvory vytvárajte výlučne s reznou vložkou toho istého typu – najmä pri vložkách FCP a QCP-2M. Dodržiavajte pokyny na použitie pre základný prvok. Tolerancia reznej hrany vložiek: k7 (priemer reznej hrany s pozitívnou toleranciou).
Norma o označovaní: [typ] [⌀ DC]-[prídavok] [rezný materiál]
Príklady:
č. 231740 6,5 ICP 065 IC908
č. 231742 18,5 ICP 185-2M IC908
č. 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908
Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka