{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | SUMOCHAM | |
⌀ D | 21 mm | |
Typ | IC908 | |
Rezný materiál | HM | |
Uhol špičky | 138 Stupeň | |
pre veľkosť základného prvku | 21 | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,35 mm/ot. | |
Označenie výrobku ISCAR | HCP 210-IQ IC908 | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Geometria | HCP-IQ | |
Označenie výrobcu | HCP 210-IQ IC908 | |
Druh produktu | Rezná vložka na vŕtanie |
Číslo položky | 231745 21 | |
EAN/GTIN | 7291075333534 | |
Číslo výrobcu | 5567357 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM vymeniteľná vŕtacia hlavička HCP-IQ k7 21
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
145,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
132,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D | 21 | 21 |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | 1 |
Typ | IC908 | HB3040 |
Uhol špičky | 138 | 160 |
pre veľkosť základného prvku | 21 | 21 |
Séria | SUMOCHAM | HiPer Drill |
Druh produktu | Rezná vložka na vŕtanie | Rezná vložka na vŕtanie |