{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | SUMOCHAM | |
⌀ D | 26 mm | |
Typ | IC908 | |
Rezný materiál | HM | |
Uhol špičky | 136 Stupeň | |
pre veľkosť základného prvku | 26 | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,4 mm/ot. | |
Označenie výrobku ISCAR | HCP 260-IQ IC908 | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Geometria | HCP-IQ | |
Označenie výrobcu | HCP 260-IQ IC908 | |
Druh produktu | Rezná vložka na vŕtanie |
Číslo položky | 231745 26 | |
EAN/GTIN | 7291075335088 | |
Číslo výrobcu | 5568709 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM vymeniteľná vŕtacia hlavička HCP-IQ k7 26
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
170,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
106 kus/y s okamžitým dodaním
63,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
165,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D | 26 | 26 | 26 |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | 1 | 1 |
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Rezný materiál | HM | HSS E PM | HM |
Typ | IC908 | TiAlN | HB3040 |
Uhol špičky | 136 | 132 | 160 |
Druh produktu | Rezná vložka na vŕtanie | Rezná vložka na vŕtanie | Rezná vložka na vŕtanie |