Vymeniteľný brit HiPer-Drill m7 21,5

Č. pol.: 231645 21,5
Zľava
131,44 €
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HM
  • Uhol špičky: 160
  • Použite vrtáka: Vrtanie paketov
  • Pološtandard: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HiPer Drill
⌀ D 21,5 mm
Typ HB3040
Rezný materiál HM
Uhol špičky 160 Stupeň
pre veľkosť základného prvku 21
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,3 mm/ot.
Použite vrtáka Vrtanie paketov
Pološtandard áno
Počet rezných hrán Z 2
Počet výmien/rezných hrán 1
Povrchová úprava TiAlN
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 231645 21,5
EAN/GTIN 4062406162948
Číslo výrobcu 231645 21,5

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
140
Oceľ < 750 N/mm²
P
120
Oceľ < 900 N/mm²
P
100
GG(G)
K
80
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Prizmaticky brúsená rezná hlava pre presné polohovanie a stabilné uloženie.
Obvodová hádzavosť v zmontovanom stave ≤ 20 µm. Pre otvory do presnosti IT9.
Špeciálne zahrotenie v tvare pyramídy, optimálne vŕtanie – aj pri nestabilných podmienkach a nástrojoch s dlhým vyložením.
Napríklad aj pri opracovaní plechových a oceľových nosníkov. Vhodné aj pre vŕtanie paketov.

Poznámka:

Hĺbka vŕtania bez vnútorného chladenie do max 1 × D.
Rezné parametre sa vzťahujú na základný držiak 5×D.
Pilotné otvory nastavujte len pomocou rezným nadstavcom rovnakého typu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    ⌀ D Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka