{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HiPer Drill | |
Rozsah ⌀ | 27,00 mm - 27,99 mm | |
Typ | HB3040 | |
Rezný materiál | HM | |
Uhol špičky | 160 Stupeň | |
pre veľkosť základného prvku | 27 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,35 mm/ot. | |
Použite vrtáka | Vrtanie paketov | |
Pološtandard | áno | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Počet výmien/rezných hrán | 1 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Druh produktu | Rezná vložka na vŕtanie |
Číslo položky | 231645 27-X | |
EAN/GTIN | 4062406637316 | |
Číslo výrobcu | 231645 27-X |