{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HiPer Drill | |
⌀ D | 14,2 mm | |
Typ | HB3040 | |
Rezný materiál | HM | |
Uhol špičky | 160 Stupeň | |
pre veľkosť základného prvku | 14 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,26 mm/ot. | |
Použite vrtáka | Vrtanie paketov | |
Pološtandard | áno | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Počet výmien/rezných hrán | 1 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Druh produktu | Rezná vložka na vŕtanie |
Číslo položky | 231645 14,2 | |
EAN/GTIN | 4062406162726 | |
Číslo výrobcu | 231645 14,2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Vymeniteľný brit HiPer-Drill m7, HB3040, ⌀ D: 14,2mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
107,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním
104,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
104,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D | 14,2 mm | 14,2 mm | 14,2 mm |
Počet výmien/rezných hrán | 1 | 1 | 1 |
Rezný materiál | HM | HM | HM |
Typ | HB3040 | HB7530 | HB7630 |
Uhol špičky | 160 Stupeň | 135 Stupeň | 135 Stupeň |
pre veľkosť základného prvku | 14 | 14 | 14 |
Druh produktu | Rezná vložka na vŕtanie | Rezná vložka na vŕtanie | Rezná vložka na vŕtanie |