{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HiPer Drill | |
⌀ D | 26,5 mm | |
Typ | HB3040 | |
Rezný materiál | HM | |
Uhol špičky | 160 Stupeň | |
pre veľkosť základného prvku | 26 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,33 mm/ot. | |
Použite vrtáka | Vrtanie paketov | |
Pološtandard | áno | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Počet výmien/rezných hrán | 1 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Druh produktu | Rezná vložka na vŕtanie |
Číslo položky | 231645 26,5 | |
EAN/GTIN | 4062406163037 | |
Číslo výrobcu | 231645 26,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vymeniteľný brit HiPer-Drill m7 26,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
165,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
63,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D | 26,5 mm | 26,5 mm |
Počet výmien/rezných hrán | 1 | 1 |
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN |
Rezný materiál | HM | HSS E PM |
Typ | HB3040 | TiAlN |
Uhol špičky | 160 Stupeň | 132 Stupeň |
Druh produktu | Rezná vložka na vŕtanie | Rezná vložka na vŕtanie |