{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | SUMOCHAM | |
⌀ D | 26,5 mm | |
Typ | IC908 | |
Rezný materiál | HM | |
Uhol špičky | 154 Stupeň | |
pre veľkosť základného prvku | 26 | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,4 mm/ot. | |
Posuv fz v oceli < 55 HRC | 0,22 mm/ot. | |
Označenie výrobku ISCAR | ICP 265 IC908 | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Geometria | ICP | |
Označenie výrobcu | ICP 265 IC908 | |
Druh produktu | Rezná vložka na vŕtanie |
Číslo položky | 231740 26,5 | |
EAN/GTIN | 7291075247459 | |
Číslo výrobcu | 5506665 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM vymeniteľná vŕtacia hlavička ICP k7 26,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
166,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
63,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
165,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | 1 | 1 |
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Rezný materiál | HM | HSS E PM | HM |
Typ | IC908 | TiAlN | HB3040 |
Uhol špičky | 154 | 132 | 160 |
Druh produktu | Rezná vložka na vŕtanie | Rezná vložka na vŕtanie | Rezná vložka na vŕtanie |