{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | SUMOCHAM | |
⌀ D | 18,5 mm | |
Typ | IC908 | |
Rezný materiál | HM | |
Uhol špičky | 154 Stupeň | |
pre veľkosť základného prvku | 18 | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,31 mm/ot. | |
Posuv fz v oceli < 55 HRC | 0,18 mm/ot. | |
Označenie výrobku ISCAR | ICP 185 IC908 | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Geometria | ICP | |
Označenie výrobcu | ICP 185 IC908 | |
Druh produktu | Rezná vložka na vŕtanie |
Číslo položky | 231740 18,5 | |
EAN/GTIN | 7291075247220 | |
Číslo výrobcu | 5506641 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM vymeniteľná vŕtacia hlavička ICP k7 18,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
126,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
121,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D | 18,5 | 18,5 |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | 1 |
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN |
Rezný materiál | HM | HM |
Uhol špičky | 154 | 160 |
pre veľkosť základného prvku | 18 | 18 |
Druh produktu | Rezná vložka na vŕtanie | Rezná vložka na vŕtanie |