{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | SUMOCHAM | |
⌀ D | 15 mm | |
Typ | IC908 | |
Rezný materiál | HM | |
Uhol špičky | 154 Stupeň | |
pre veľkosť základného prvku | 15 | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,26 mm/ot. | |
Posuv fz v oceli < 55 HRC | 0,16 mm/ot. | |
Označenie výrobku ISCAR | ICP 150 IC908 | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Geometria | ICP | |
Označenie výrobcu | ICP 150 IC908 | |
Druh produktu | Rezná vložka na vŕtanie |
Číslo položky | 231740 15 | |
EAN/GTIN | 7291075248333 | |
Číslo výrobcu | 5508445 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM vymeniteľná vŕtacia hlavička ICP k7 15
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
108,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním
108,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D | 15 | 15 |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | 1 |
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN |
Typ | IC908 | HB3040 |
pre veľkosť základného prvku | 15 | 15 |
Séria | SUMOCHAM | HiPer Drill |
Druh produktu | Rezná vložka na vŕtanie | Rezná vložka na vŕtanie |