{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | SUMOCHAM | |
⌀ D | 17,8 mm | |
Typ | IC908 | |
Rezný materiál | HM | |
Uhol špičky | 154 Stupeň | |
pre veľkosť základného prvku | 17 | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,31 mm/ot. | |
Posuv fz v oceli < 55 HRC | 0,18 mm/ot. | |
Označenie výrobku ISCAR | ICP 178 IC908 | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Geometria | ICP | |
Označenie výrobcu | ICP 178 IC908 | |
Druh produktu | Rezná vložka na vŕtanie |
Číslo položky | 231740 17,8 | |
EAN/GTIN | 7291075248593 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM vymeniteľná vŕtacia hlavička ICP k7 17,8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
118,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
117,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
117,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
121,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rezný materiál | HM | HM | HM | HM |
Typ | IC908 | HB7530 | HB7630 | HB3040 |
Uhol špičky | 154 | 135 | 135 | 160 |
Séria | SUMOCHAM | HiPer Drill | HiPer Drill | HiPer Drill |
Druh produktu | Rezná vložka na vŕtanie | Rezná vložka na vŕtanie | Rezná vložka na vŕtanie | Rezná vložka na vŕtanie |