{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | SUMOCHAM | |
⌀ D | 22,5 mm | |
Typ | IC908 | |
Rezný materiál | HM | |
Uhol špičky | 154 Stupeň | |
pre veľkosť základného prvku | 22 | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,35 mm/ot. | |
Posuv fz v oceli < 55 HRC | 0,2 mm/ot. | |
Označenie výrobku ISCAR | ICP 225 IC908 | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Geometria | ICP | |
Označenie výrobcu | ICP 225 IC908 | |
Druh produktu | Rezná vložka na vŕtanie |
Číslo položky | 231740 22,5 | |
EAN/GTIN | 7291075247343 | |
Číslo výrobcu | 5506653 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM vymeniteľná vŕtacia hlavička ICP k7 22,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
148,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
135,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D | 22,5 | 22,5 |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | 1 |
Rezný materiál | HM | HM |
Typ | IC908 | HB3040 |
pre veľkosť základného prvku | 22 | 22 |
Séria | SUMOCHAM | HiPer Drill |
Druh produktu | Rezná vložka na vŕtanie | Rezná vložka na vŕtanie |