{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | SUMOCHAM | |
Prevedenie | 1,5×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Použite vrtáka | konkávna; vypuklý; Vŕtanie paketov; priečne vŕtanie | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ rozsah Dc | 25 mm - 25,9 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 38 mm | |
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 60 mm | |
Označenie výrobku ISCAR | DCN 250-038-32A-1.5D | |
Označenie výrobcu | DCN 250-038-32A-1.5D | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 231702 25 | |
EAN/GTIN | 7291075290561 | |
Číslo výrobcu | 3202603 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM základný prvok Stopka Weldon DCN A, 1,5×D, Veľkosť: 25
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
476,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
405,60 €
257,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
338,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
364,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ rozsah Dc | 25 mm - 25,9 mm | 25 mm - 25,99 mm | 25 mm - 35 mm | 25 mm - 35 mm |
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevedenie | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno | áno |
Stopka | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | Morse kužeľ |
Úžitková dĺžka L1 | 38 mm | 39 mm | 52,5 mm | 52,5 mm |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |