{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | SUMOCHAM | |
Prevedenie | 1,5×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Použite vrtáka | konkávna; vypuklý; Vŕtanie paketov; priečne vŕtanie | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ rozsah Dc | 13,5 mm - 13,9 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 20 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 48 mm | |
Označenie výrobku ISCAR | DCN 135-020-16A-1.5D | |
Označenie výrobcu | DCN 135-020-16A-1.5D | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 231702 13,5 | |
EAN/GTIN | 7291075290776 | |
Číslo výrobcu | 3203351 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM základný prvok Stopka Weldon DCN A, 1,5×D, Veľkosť: 13,5
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
252,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
231,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 |
Použite vrtáka | konkávna; vypuklý; Vŕtanie paketov; priečne vŕtanie | podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
Stopka | ISO 9766 | ISO 9766 |
Dĺžka stopky Ls | 48 mm | 48 mm |
Úžitková dĺžka L1 | 20 mm | 21 mm |
Séria | SUMOCHAM | HiPer Drill |