{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | SUMOCHAM | |
Prevedenie | 1,5×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Použite vrtáka | konkávna; vypuklý; Vŕtanie paketov; priečne vŕtanie | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ rozsah Dc | 19 mm - 19,9 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 29 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 56 mm | |
Označenie výrobku ISCAR | DCN 190-029-25A-1.5D | |
Označenie výrobcu | DCN 190-029-25A-1.5D | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 231702 19 | |
EAN/GTIN | 7291075290554 | |
Číslo výrobcu | 3202501 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM základný prvok Stopka Weldon DCN A, 1,5×D, Veľkosť: 19
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
324,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
301,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ rozsah Dc | 19 mm - 19,9 mm | 19 mm - 19,99 mm |
Použite vrtáka | konkávna; vypuklý; Vŕtanie paketov; priečne vŕtanie | podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
Stopka | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ stopky Ds | 25 mm | 25 mm |
Dĺžka stopky Ls | 56 mm | 56 mm |
Úžitková dĺžka L1 | 29 mm | 30 mm |