{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | SUMOCHAM | |
Prevedenie | 1,5×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Použite vrtáka | konkávna; vypuklý; Vŕtanie paketov; priečne vŕtanie | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ rozsah Dc | 27 mm - 27,9 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 41 mm | |
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 60 mm | |
Označenie výrobku ISCAR | DCN 270-041-32A-1.5D | |
Označenie výrobcu | DCN 270-041-32A-1.5D | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 231702 27 | |
EAN/GTIN | 7291075290790 | |
Číslo výrobcu | 3203647 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM základný prvok Stopka Weldon DCN A, 1,5×D, Veľkosť: 27
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
508,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
437,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ rozsah Dc | 27 mm - 27,9 mm | 27 mm - 27,99 mm |
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
Stopka | ISO 9766 | ISO 9766 |
Dĺžka stopky Ls | 60 mm | 60 mm |
Úžitková dĺžka L1 | 41 mm | 42 mm |
Séria | SUMOCHAM | HiPer Drill |