{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | SUMOCHAM | |
Prevedenie | 1,5×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Použite vrtáka | konkávna; vypuklý; Vŕtanie paketov; priečne vŕtanie | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ rozsah Dc | 13 mm - 13,4 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 20 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 48 mm | |
Označenie výrobku ISCAR | DCN 130-020-16A-1.5D | |
Označenie výrobcu | DCN 130-020-16A-1.5D | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 231702 13 | |
EAN/GTIN | 7291075290493 | |
Číslo výrobcu | 3202495 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM základný prvok Stopka Weldon DCN A, 1,5×D, Veľkosť: 13
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
252,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
231,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
255,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
290,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ rozsah Dc | 13 mm - 13,4 mm | 13 mm - 13,49 mm | 13 mm - 17,5 mm | 13 mm - 17,5 mm |
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevedenie | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno | áno |
Stopka | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | Morse kužeľ |
Úžitková dĺžka L1 | 20 mm | 21 mm | 26 mm | 26 mm |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |