Základné teleso Valcová stopka, s vnútorným chladením 13

Č. pol.: 232240 13
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Prevedenie: 1,5×D
  • Stopka: ISO 9766
  • Počet rezných hrán Z: 2
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Prevedenie 1,5×D
    Stopka ISO 9766
    Počet rezných hrán Z 2
    Vnútorné chladenie áno
    ⌀ rozsah Dc 13 mm - 17,5 mm
    Úžitková dĺžka L1 26 mm
    ⌀ stopky Ds 20 mm
    Dĺžka stopky Ls 50 mm
    Upínacie skrutky 232990 TX8
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 232240 13
    EAN/GTIN 4045197717733
    Číslo výrobcu 232240 13

    Popis

    Prevedenie:

    Na otvory do presnosti IT10.
    S vnútorným chladením.
    S priamym drážkovaním.

    Poznámka:

    Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Základné teleso Valcová stopka, s vnútorným chladením 13

    Základné teleso Valcová stopka, s vnútorným chladením 13

    na vyžiadanie
    Dodanie ihneď
    8 kus/y s okamžitým dodaním
    257,58 €
    na vyžiadanie
    Dodanie ihneď
    15 kus/y s okamžitým dodaním
    231,08 €
    ⌀ rozsah Dc 13 ;17,5 13 ;13,49
    Počet rezných hrán Z 2 2
    Vnútorné chladenie áno áno
    Stopka ISO 9766 ISO 9766
    Dĺžka stopky Ls 50 48
    Úžitková dĺžka L1 26 21
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka