{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Prevedenie | 1,5×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ rozsah Dc | 18 mm - 24 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 36 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 56 mm | |
Upínacie skrutky | 232990 TX9 | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 232240 18 | |
EAN/GTIN | 4045197717740 | |
Číslo výrobcu | 232240 18 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Základné teleso Valcová stopka, s vnútorným chladením 18
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
290,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
296,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
311,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ rozsah Dc | 18 ;24 | 18 ;18,99 | 18 ;24 |
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 |
Prevedenie | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno |
Stopka | ISO 9766 | ISO 9766 | Morse kužeľ |
Úžitková dĺžka L1 | 36 | 29 | 36 |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |