{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HiPer Drill | |
Prevedenie | 1,5×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Použite vrtáka | podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ rozsah Dc | 18 mm - 18,99 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 29 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 56 mm | |
Upínacia skrutka | 231999 8IP1 (1,2 Nm) | |
Celková dĺžka L | 114 mm | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 231600 18 | |
EAN/GTIN | 4045197602572 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Burghiu suport HiPer-Drill 18 mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
279,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
284,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Interval ⌀ Dc | 18 ;18,99 | 18 ;24 |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 |
Execuţie | 1,5×D | 1,5×D |
Coadă tip | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ cozii Ds | 25 | 25 |
Lungimea cozii Ls | 56 | 56 |
Lungime utilă L1 | 29 | 36 |