Základní prvek HiPer-Drill, 1,5×D, ⌀ DC: 20mm

Č. pol.: 231600 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
  • Prevedenie: 1,5×D
  • Stopka: ISO 9766
  • Použite vrtáka: podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie
  • Počet rezných hrán Z: 2
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HiPer Drill
Prevedenie 1,5×D
Stopka ISO 9766
Použite vrtáka podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie áno
⌀ rozsah Dc 20 mm - 20,99 mm
Úžitková dĺžka L1 32 mm
⌀ stopky Ds 25 mm
Dĺžka stopky Ls 56 mm
Upínacia skrutka 231999 9IP (2,2 Nm)
Celková dĺžka L 119 mm
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 231600 20
EAN/GTIN 4045197602596
Číslo výrobcu 231600 20

Popis

Prevedenie:

  • Najvyššie rýchlosti posuvu a maximálny výkon vďaka optimálne zosúladeným geometriám a materiálom.
  • Presné umiestnenie reznej vložky cez prizmatické lôžko doštičky a bezpečné upnutie vďaka centrálnemu otvoru.
  • Vysoká presnosť obvodového hádzania v zmontovanom stave. (Na otvory s presnosťou IT9)
  • Podpera stopky pre optimálnu stabilitu pri používaní.

Použitie:

Stacionárne a rotačné použitie. Pre otvory do presnosti IT9.

Poznámka:

Upínacia skrutka sa musí vymeniť pri každej piatej výmene reznej vložky.
Ďalšie rozmery do ⌀ 50,99 mm sú k dispozícii na vyžiadanie.
Pre optimálne obvodové hádzanie upnite do hydraulického skľučovadla (napríklad č. 302026 veľ. 20).
Kvôli optimálnej stabilite upínajte vždy vrták čo najkratšie.