{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Prevedenie | 1,5×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ rozsah Dc | 25 mm - 35 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 52,5 mm | |
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 60 mm | |
Upínacie skrutky | 232990 TX15 | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 232240 25 | |
EAN/GTIN | 4045197717757 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Základné teleso Valcová stopka, s vnútorným chladením 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
341,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
404,92 €
280,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ rozsah Dc | 25 ;35 | 25 ;25,99 |
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 |
Prevedenie | 1,5×D | 1,5×D |
Stopka | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ stopky Ds | 32 | 32 |
Úžitková dĺžka L1 | 52,5 | 39 |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |