{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | HB7530 | |
Rezný materiál | HM | |
Pološtandard | áno | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Druh produktu | Rezná vložka na vŕtanie |
Číslo položky | 231640 14,2 | |
EAN/GTIN | 4045197659378 | |
Číslo výrobcu | 231640 14,2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Vymeniteľný brit HiPer-Drill m7, HB7530, ⌀ D: 14,2mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním
104,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
104,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
107,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D | 14,2 mm | ||
Počet výmien/rezných hrán | 1 | ||
Typ | HB7530 | HB7630 | HB3040 |
Uhol špičky | 160 Stupeň | ||
pre veľkosť základného prvku | 14 | ||
Séria | HiPer Drill | ||
Druh produktu | Rezná vložka na vŕtanie | Rezná vložka na vŕtanie | Rezná vložka na vŕtanie |