{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | HiPer Drill | |
⌀ rozsah | 14,00 mm - 14,49 mm | |
Odroda | HB7530 | |
Rezný materiál | HM | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Pre veľkosť základného prvku | 14 | |
Podávanie f v oceli < 900 N/mm2 | 0,22 mm/ot. | |
Pološtandardné | áno | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Počet zmien/rezov | 1 | |
Typ výrobku | Rezná vložka na vŕtanie |
Číslo položky | 231640 14-X | |
EAN/GTIN | 4062406636043 | |
Číslo výrobcu | 231640 14-X |