Vymeniteľný brit HiPer-Drill m7, HB7530, ⌀ D: 23mm

Č. pol.: 231640 23
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HM
  • Uhol špičky: 135
  • Pološtandardné: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Series (Séria) HiPer Drill
⌀ D. 23 mm
Odroda HB7530
Rezný materiál HM
Uhol špičky 135 Stupeň
Pre veľkosť základného prvku 23
Podávanie f v oceli < 900 N/mm2 0,35 mm/ot.
Pološtandardné áno
Počet rezných hrán z 2
Počet zmien/rezov 1
Typ výrobku Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 231640 23
EAN/GTIN 4045197604583
Číslo výrobcu 231640 23

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
130
Oceľ < 750 N/mm²
P
110
Oceľ < 900 N/mm²
P
100
Oceľ < 1100 N/mm²
P
90
Oceľ < 1400 N/mm²
P
75
TOOLOX 33
H
40
TOOLOX 44
H
35
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
30
GG(G)
K
80
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Prizmaticky brúsená rezná hlava pre presné polohovanie a stabilné uloženie.
Sústrednosť v zmontovanom stave ≤ 20 µm. Pre otvory do presnosti IT9.

Poznámka:

Rezné údaje sa vzťahujú na základný prvok 5×D.
Pilotné otvory vŕtajte len pomocou vymeniteľného britu rovnakého typu.