Vymeniteľný brit HiPer-Drill m7, HB7530, ⌀ D: 33mm

Č. pol.: 231640 33
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
82 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HM
  • Uhol špičky: 135
  • Pološtandard: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HiPer Drill
⌀ D 33 mm
Typ HB7530
Rezný materiál HM
Uhol špičky 135 Stupeň
pre veľkosť základného prvku 33
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,46 mm/ot.
Pološtandard áno
Počet rezných hrán Z 2
Počet výmien/rezných hrán 1
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 231640 33
EAN/GTIN 4045197717962
Číslo výrobcu 231640 33

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
130
Oceľ < 750 N/mm²
P
110
Oceľ < 900 N/mm²
P
100
Oceľ < 1100 N/mm²
P
90
Oceľ < 1400 N/mm²
P
75
TOOLOX 33
H
40
TOOLOX 44
H
35
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
30
GG(G)
K
80
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Prizmaticky brúsená rezná hlava pre presné polohovanie a stabilné uloženie.
Sústrednosť v zmontovanom stave ≤ 20 µm. Pre otvory do presnosti IT9.

Poznámka:

Rezné údaje sa vzťahujú na základný prvok 5×D.
Pilotné otvory vŕtajte len pomocou vymeniteľného britu rovnakého typu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Vymeniteľný brit HiPer-Drill m7, HB7530, ⌀ D: 33mm

Vymeniteľný brit HiPer-Drill m7, HB7530, ⌀ D: 33mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
82 kus/y s okamžitým dodaním
203,18 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
200 kus/y s okamžitým dodaním
63,85 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
203,18 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
203,18 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
203,18 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
49,27 €
⌀ D 33 mm 33 mm 33 mm 33 mm 33 mm 33 mm
Počet rezných hrán Z 2 2 2 2 2 2
Počet výmien/rezných hrán 1 1 1 1 1 1
Rezný materiál HM HSS E PM HM HM HM HSS
Typ HB7530 TiAlN HU7810 HB7630 HB7725 TiN
Uhol špičky 135 Stupeň 132 Stupeň 135 Stupeň 135 Stupeň 135 Stupeň 132 Stupeň
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie Rezná vložka na vŕtanie Rezná vložka na vŕtanie Rezná vložka na vŕtanie Rezná vložka na vŕtanie Rezná vložka na vŕtanie

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka