{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HiPer Drill | |
⌀ D | 35 mm | |
Typ | HB7530 | |
Rezný materiál | HM | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
pre veľkosť základného prvku | 35 | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,47 mm/ot. | |
Pološtandard | áno | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Počet výmien/rezných hrán | 1 | |
Druh produktu | Rezná vložka na vŕtanie |
Číslo položky | 231640 35 | |
EAN/GTIN | 4045197717986 | |
Číslo výrobcu | 231640 35 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vymeniteľný brit HiPer-Drill m7, HB7530, ⌀ D: 35mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
215,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
99 kus/y s okamžitým dodaním
63,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
215,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
215,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
215,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
49,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Počet výmien/rezných hrán | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rezný materiál | HM | HSS E PM | HM | HM | HM | HSS |
Typ | HB7530 | TiAlN | HU7810 | HB7630 | HB7725 | TiN |
Uhol špičky | 135 Stupeň | 132 Stupeň | 135 Stupeň | 135 Stupeň | 135 Stupeň | 132 Stupeň |
Druh produktu | Rezná vložka na vŕtanie | Rezná vložka na vŕtanie | Rezná vložka na vŕtanie | Rezná vložka na vŕtanie | Rezná vložka na vŕtanie | Rezná vložka na vŕtanie |