{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ D. | 35 mm | |
Odroda | TiN | |
Rezný materiál | HSS | |
Uhol špičky | 132 Stupeň | |
Pre typ základného prvku | 25 | |
Podávanie f v oceli < 900 N/mm2 | 0,25 mm/ot. | |
Podávanie f v INOX > 900 N/mm2 | 0,24 mm/ot. | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Počet zmien/rezov | 1 | |
Povrchová úprava | TiN | |
Typ výrobku | Rezná vložka na vŕtanie |
Číslo položky | 232282 35 | |
EAN/GTIN | 4062406096694 | |
Číslo výrobcu | 232282 35 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Britá vrtáka so zašpicatením HSS, TiN, ⌀ D: 35mm
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
49,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
99 kus/y s okamžitým dodaním
63,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
215,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
215,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
215,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
215,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D. | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Počet rezných hrán z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Počet zmien/rezov | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rezný materiál | HSS | HSS E PM | HM | HM | HM | HM |
Odroda | TiN | TiAlN | HU7810 | HB7530 | HB7630 | HB7725 |
Uhol špičky | 132 Stupeň | 132 Stupeň | 135 Stupeň | 135 Stupeň | 135 Stupeň | 135 Stupeň |
Typ výrobku | Rezná vložka na vŕtanie | Rezná vložka na vŕtanie | Rezná vložka na vŕtanie | Rezná vložka na vŕtanie | Rezná vložka na vŕtanie | Rezná vložka na vŕtanie |