Britá vrtáka so zašpicatením HSS 61

Č. pol.: 232282 61
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS
  • Uhol špičky: 132

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ D 61 mm
    Typ TiN
    Rezný materiál HSS
    Uhol špičky 132 Stupeň
    pre základný prvok Typ 48
    Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,29 mm/ot.
    Posuv f v INOX > 900 N/mm2 0,35 mm/ot.
    Počet rezných hrán Z 2
    Počet výmien/rezných hrán 1
    Povrchová úprava TiN
    Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 232282 61
    EAN/GTIN 4062406096953
    Číslo výrobcu 232282 61

    užívateľská tabuľka

    Hliníkové plasty
    N
    180
    Alu (krátke rezanie)
    N
    130
    Hliník > 10 % si
    N
    100
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    45
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    45
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    30
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    25
    INOX < 900 N/mm²
    M
    22
    INOX > 900 N/mm²
    M
    22
    GG(G)
    K
    45
    CuZn
    N
    90
    mokré maximum
     

    Popis

    Prevedenie:

    Vymeniteľná HSS čepeľ na univerzálne použitie. Netreba prebrusovať.
    S lámačom triesok. Zašpicatená čepeľ pre vysokú stabilitu a samocentrovanie.
    Na otvory do presnosti IT10.

    Poznámka:

    Ďalšie veľkosti, verzia s reznými hranami z plného karbidu a 180° reznými hranami sú k dispozícii na požiadanie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka