Rohová fréza 90° MEW, Valcová stopka, ⌀ D / počet čepieľok Z: 28/3Lmm

Č. pol.: 225200 28/3L
Zľava
264,34 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol nastavenia k: 90
  • Použitie frézy: Kruhové frézovanie; Kruhové frézovanie
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 28 mm
Počet rezných hrán Z 3
Prevedenie stopky Valcová stopka
Uhol nastavenia k 90 Stupeň
Použitie frézy Kruhové frézovanie; Kruhové frézovanie
Vnútorné chladenie áno
maximálna hĺbka rezu ap max 10 mm
Dĺžka výčnelku L1 29 mm
Celková dĺžka Lcelk 120 mm
⌀ stopky Ds h6 25 mm
vhodná otočná rezná platnička LOMU..
Veľkosť vymeniteľnej doštičky 10
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 225200 28/3L
EAN/GTIN 4960664648177
Číslo výrobcu THN05025

Popis

Prevedenie:

Úsporná so 4 reznými hlavami.