{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 32 mm | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Prevedenie stopky | Valcová stopka | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 15 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 40 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 130 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 32 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | LOMU.. | |
Veľkosť vymeniteľnej doštičky | 15 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229714 (15IP; 3,5 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 225200 32/2 | |
EAN/GTIN | 4960664648276 | |
Číslo výrobcu | THN05057 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Rohová fréza 90° MEW, Valcová stopka, ⌀ D / počet čepieľok Z: 32/2mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
283,85 €
138,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
300,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie; Kruhové frézovanie | Kruhové frézovanie; Ramping; Cirkulárna fréza |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
vhodná otočná rezná platnička | LOMU.. | ZDHT 1505 |
⌀ rezných hrán DC | 32 mm | 32 mm |
⌀ stopky Ds h6 | 32 mm | 32 mm |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza |