{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 25 mm | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Prevedenie stopky | Valcová stopka | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 15 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 29 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 120 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 20 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | LOMU.. | |
Veľkosť vymeniteľnej doštičky | 15 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229714 (15IP; 3,5 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 225200 25/2L | |
EAN/GTIN | 4960664648245 | |
Číslo výrobcu | THN05051 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Rohová fréza 90° MEW, Valcová stopka, ⌀ D / počet čepieľok Z: 25/2Lmm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
268,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
306,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
319,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
298,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
288,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie; Kruhové frézovanie | Kruhové frézovanie; Cirkulárna fréza; Ramping | Kruhové frézovanie; Cirkulárna fréza; Ramping | Kruhové frézovanie; Cirkulárna fréza; Ramping | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie |
Celková dĺžka Lcelk | 120 mm | 200 mm | 40 mm | 180 mm | 170 mm |
Vnútorné chladenie | áno | nie | áno | áno | áno |
vhodná otočná rezná platnička | LOMU.. | AP.. 1805.. | AP.. 1805.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. |
⌀ rezných hrán DC | 25 mm | 25 mm | 40 mm | 25 mm | 25 mm |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |