Rohová fréza 90° MEW, Valcová stopka, ⌀ D / počet čepieľok Z: 16/2Lmm

Č. pol.: 225200 16/2L
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Uhol nastavenia k: 90
  • Použitie frézy: Kruhové frézovanie; Kruhové frézovanie
  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 16 mm
Počet rezných hrán Z 2
Prevedenie stopky Valcová stopka
Uhol nastavenia k 90 Stupeň
Použitie frézy Kruhové frézovanie; Kruhové frézovanie
Vnútorné chladenie áno
maximálna hĺbka rezu ap max 10 mm
Dĺžka výčnelku L1 23 mm
Celková dĺžka Lcelk 100 mm
⌀ stopky Ds h6 12 mm
vhodná otočná rezná platnička LOMU..
Veľkosť vymeniteľnej doštičky 10
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 225200 16/2L
EAN/GTIN 4960664648054
Číslo výrobcu THN05001
Výrobca KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Prevedenie:

Úsporná so 4 reznými hlavami.
Bez vnútorného chladenia.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka