Rohová fréza 90° MEW 50/4L

Č. pol.: 225200 50/4L
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol nastavenia k: 90
  • Použitie frézy: Kruhové frézovanie; Kruhové frézovanie
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ rezných hrán DC 50 mm
    Počet rezných hrán Z 4
    Prevedenie stopky Valcová stopka
    Uhol nastavenia k 90 Stupeň
    Použitie frézy Kruhové frézovanie; Kruhové frézovanie
    Vnútorné chladenie áno
    maximálna hĺbka rezu ap max 15 mm
    Dĺžka výčnelku L1 40 mm
    Celková dĺžka Lcelk 120 mm
    ⌀ stopky Ds h6 32 mm
    vhodná otočná rezná platnička LOMU..
    Veľkosť vymeniteľnej doštičky 15
    Skrutka pre vymeniteľné doštičky 229714 (15IP; 3,5 Nm)
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 225200 50/4L
    EAN/GTIN 4960664648313
    Číslo výrobcu THN05065

    Popis

    Prevedenie:

    Úsporná so 4 reznými hlavami.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka