{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 20 mm | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Prevedenie stopky | Valcová stopka | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 10 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 30 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 110 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 20 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | LOMU.. | |
Veľkosť vymeniteľnej doštičky | 10 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 225200 20/2 | |
EAN/GTIN | 4960664648092 | |
Číslo výrobcu | THN05009 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Rohová fréza 90° MEW 20/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
244,61 €
137,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
262,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
336,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 |
Dĺžka výčnelku L1 | 30 | 50 | 30 |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie ;Kruhové frézovanie | Kruhové frézovanie ;Cirkulárna fréza ;Ramping | Kruhové frézovanie |
Celková dĺžka Lcelk | 110 | 160 | 160 |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno |
⌀ stopky Ds h6 | 20 | 20 | 20 |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |