{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 100 mm | |
Počet rezných hrán Z | 9 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Kruhové frézovanie; Ramping | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
⌀ D3 | 79 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 2,5 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 50 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 32 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 179 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 198 mm | |
Uhol rampy αmax | 0,22 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 78,3 mm | |
Veľkosť vymeniteľnej doštičky | 12 | |
vhodná otočná rezná platnička | XD.. 1205 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229919 (T15; 3,1Nm) | |
Uhol nastavenia k | 12 Stupeň | |
Fz Helix | 0,7 | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 221908 100/9 | |
EAN/GTIN | 4059782503779 | |
Číslo výrobcu | 5666144 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu 7792VX 100/9
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
1 099,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
455,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
635,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ polohovacieho otvoru | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Uhol nastavenia k | 12 Stupeň | 15 − 27 Stupeň | 15 − 30 Stupeň |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno |
vhodná otočná rezná platnička | XD.. 1205 | RD..12T3 | RPK.1204M0T |
Prevedenie stopky | s otvorom | s otvorom | s otvorom |
⌀ rezných hrán DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 198 mm | 198 mm | 198 mm |